HGHL 1616-16-3T6 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehehn, Dmin 12 mm

Artikel-Nr.: L23920 1075
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1075
EAN / GTIN 7291075112085
Herstellernummer 2500595

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 25 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 15 mm
  • Kopflänge (LH) 19 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb