HGHR 1616-12-3T6 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehehn, Dmin 12 mm

Artikel-Nr.: L23920 1056
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1056
EAN / GTIN 7291075112054
Herstellernummer 2500592

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 16 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 12 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 15 mm
  • Kopflänge (LH) 19 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb