{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 15×6 mm | |
Spannweite | 120 mm | |
Ausladung | 60 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860500 120 | |
EAN / GTIN | 4008158033792 | |
Herstellernummer | GZ12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 120mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
22.65 CHF
CHF 15.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
134 Stück sofort lieferbar
CHF 18.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 60 mm | 60 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 15×6 mm | 13,5×6,5 mm |
Spannweite | 120 mm | 120 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge |