Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 120mm

Artikel-Nr.: 860482 120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querschnitt der Gleitschiene 13,5×6,5 mm
Spannweite 120 mm
Ausladung 60 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 860482 120
EAN / GTIN 4067263736875
Herstellernummer 860482 120

Beschreibung

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.
Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert Lösen der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb