{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 24,5×9,5 mm | |
Spannweite | 250 mm | |
Ausladung | 120 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860500 250 | |
EAN / GTIN | 4008158033990 | |
Herstellernummer | GZ25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 250mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 44.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 25.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
149 Stück sofort lieferbar
CHF 35.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 48.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 24,5×9,5 mm | 22×10,5 mm | 22×10,5 mm | 22×10,5 mm |
Spannweite | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge | Zwinge |