{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 28×11 mm | |
Spannweite | 1.000 mm | |
Ausladung | 120 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860500 1000 | |
EAN / GTIN | 4008158034263 | |
Herstellernummer | GZ100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 1000mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 99.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 56.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 79.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 28×11 mm | 29,5×14 mm | 27×13 mm |
Spannweite | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge |