{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 22×8,5 mm | |
Spannweite | 200 mm | |
Ausladung | 100 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860500 200 | |
EAN / GTIN | 4008158033914 | |
Herstellernummer | GZ20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 200mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
58 Stück sofort lieferbar
36.95 CHF
CHF 25.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 21.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
188 Stück sofort lieferbar
CHF 29.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 39.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 100 mm |
Querschnitt der Gleitschiene | 22×8,5 mm | 22×10,5 mm | 19,5×9,5 mm | 19,5×9,5 mm |
Spannweite | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge | Zwinge |