{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Querschnitt der Gleitschiene | 28×11 mm | |
Spannweite | 400 mm | |
Ausladung | 120 mm | |
Produktart | Zwinge |
Artikelnummer | 860500 400 | |
EAN / GTIN | 4008158034140 | |
Herstellernummer | GZ40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 400mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 64.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 133.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
CHF 51.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 65.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 120 mm | 175 mm | 120 mm | 120 mm |
Gewicht | 6 kg | |||
Querschnitt der Gleitschiene | 28×11 mm | 40×20 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Spannweite | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Produktart | Zwinge | Zwinge | Zwinge | Zwinge |