{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 30 mm | |
Schlüsselweite 2 | 34 mm | |
Schlüssellänge L | 375 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 44 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 50 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197385574 | |
Herstellernummer | 615900 30X34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 30X34 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 20.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 22.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 375 | 375 |
Schlüsselweite 1 | 30 | 30 |
Schlüsselweite 2 | 34 | 34 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 44 | 44 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 50 | 50 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |