{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 197 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 18 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197385369 | |
Herstellernummer | 615900 10X11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 10X11 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
709 Stück sofort lieferbar
CHF 4.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 5.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 10.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 197 | 197 | 153 |
Schlüsselweite 1 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite 2 | 11 | 11 | 11 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 | 16 | 19,4 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 18 | 18 | 21,4 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |