{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197329882 | |
Herstellernummer | 615900 21X24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 21X24 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 11.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 12.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 325 | 325 |
Schlüsselweite 1 | 21 | 21 |
Schlüsselweite 2 | 24 | 24 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 32 | 32 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 35 | 35 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |