Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 14X17 mm

Artikel-Nr.: 615900 14X17
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 14 mm
Schlüsselweite 2 17 mm
Schlüssellänge L 263 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 22 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 27 mm
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615900 14X17
EAN / GTIN 4045197385444

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb