{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 216 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Herstellernummer | 615900 10X13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 10X13 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 4.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 6.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF 10.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 216 | 216 | 220 |
Schlüsselweite 1 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite 2 | 13 | 13 | 13 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 16 | 16 | 16 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 21 | 21 | 21 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |