Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 16X17 mm

Artikel-Nr.: 615900 16X17
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 16 mm
Schlüsselweite 2 17 mm
Schlüssellänge L 263 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 25 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 27 mm
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615900 16X17
EAN / GTIN 4045197385451
Herstellernummer 615900 16X17

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft  16X17 mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 16X17 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  7.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  7.70
Schlüssellänge L 263 263
Schlüsselweite 1 16 16
Schlüsselweite 2 17 17
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
maximaler Ring-⌀ D1 max 25 25
maximaler Ring-⌀ D2 max 27 27
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb