{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6000 Joker | |
Schlüsselweite | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 177 mm | |
Maulbreite b | 27,3 mm | |
Maulhöhe h1 | 7 mm | |
Ringhöhe h2 | 8,5 mm | |
Ring-⌀ D | 25 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 80 | |
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614870 13 | |
EAN / GTIN | 4013288212597 | |
Herstellernummer | 05073273001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 13mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar
CHF 30.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar
CHF 25.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 15.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
185 Stück sofort lieferbar
CHF 24.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
79 Stück sofort lieferbar
CHF 12.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 18.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
396 Stück sofort lieferbar
CHF 15.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Schlüssellänge L | 177 mm | 180 mm | 107 mm | 180 mm | 179 mm | 179 mm | 180 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maulbreite b | 27,3 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 29 mm |
Maulhöhe h1 | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |