JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 8 mm

Artikel-Nr.: 614870 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 6000 Joker
    Schlüsselweite 8 mm
    Schlüssellänge L 144 mm
    Maulbreite b 20 mm
    Maulhöhe h1 5,5 mm
    Ringhöhe h2 7 mm
    Ring-⌀ D 18 mm
    Ringstellung 0 Grad
    Zähnezahl 80
    Nachfasswinkel 4,5 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Ratsche umschaltbar nein
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614870 8
    EAN / GTIN 4013288212634
    Herstellernummer 05073268001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.
    Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb