{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6000 Joker | |
Schlüsselweite | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 224 mm | |
Maulbreite b | 37,2 mm | |
Maulhöhe h1 | 8,5 mm | |
Ringhöhe h2 | 10,5 mm | |
Ring-⌀ D | 32,7 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 80 | |
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614870 17 | |
EAN / GTIN | 4013288165282 | |
Herstellernummer | 05073277001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 17mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar
CHF 38.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar
CHF 30.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 18.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF 30.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar
CHF 14.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar
CHF 23.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
137 Stück sofort lieferbar
CHF 19.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Schlüssellänge L | 224 mm | 233 mm | 126 mm | 233 mm | 223 mm | 223 mm | 233 mm |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Maulbreite b | 37,2 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 37 mm |
Maulhöhe h1 | 8,5 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 5,8 mm |