{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6000 Joker 4 Set 1 | |
Anzahl Schlüssel | 4 | |
Schlüsselweite | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 80 | |
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Verpackung | Falttasche | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Endanschlag maulseitig | ja | |
Haltefunktion Maulseitig | ja | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614880 4 | |
EAN / GTIN | 4013288164407 | |
Herstellernummer | 5073290001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 127.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 54.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 4 | 4 |
Nachfasswinkel | 4,5 | 5 |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |