JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 12mm

Artikel-Nr.: 614870 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6000 Joker
Schlüsselweite 12 mm
Schlüssellänge L 170,7 mm
Maulbreite b 26,3 mm
Maulhöhe h1 6,6 mm
Ringhöhe h2 8,5 mm
Ring-⌀ D 25 mm
Ringstellung 0 Grad
Zähnezahl 80
Nachfasswinkel 4,5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614870 12
EAN / GTIN 4013288212603
Herstellernummer 05073272001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.
Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb