Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 13 mm

Artikel-Nr.: 614805 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Schlüssellänge L 179 mm
Maulbreite b 27,9 mm
Maulhöhe h1 6 mm
Ringhöhe h2 9,2 mm
Ring-⌀ D 26,4 mm
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614805 13
EAN / GTIN 4062406649562
Herstellernummer 614805 13

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb