{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 153 mm | |
Maulbreite b | 21,9 mm | |
Maulhöhe h1 | 5 mm | |
Ringhöhe h2 | 7,6 mm | |
Ring-⌀ D | 20,9 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614805 10 | |
EAN / GTIN | 4062406649531 | |
Herstellernummer | 614805 10 |