{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 115 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 4,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406220013 | |
Herstellernummer | 613600 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel 8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
272 Stück sofort lieferbar
CHF 5.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
101 Stück sofort lieferbar
CHF 3.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 4,5 | 4,5 |
Oberfläche | matt verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 8 | 8 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 | 7 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |