Ringmaulschlüssel 15 mm

Artikel-Nr.: 613600 15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
97 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 15 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Schlüssellänge L 170 mm
maximale Maulhöhe h1 7 mm
maximale Ringhöhe h2 max 12 mm
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613600 15
EAN / GTIN 4062406220518
Herstellernummer 613600 15

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.
Vorteil:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel  15 mm

Ringmaulschlüssel 15 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
97 Stück sofort lieferbar
CHF  9.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  10.25
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
maximale Maulhöhe h1 7 7
Oberfläche matt verchromt über Nickel verchromt
Schlüssellänge L 170 215
Schlüsselweite 15 15
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrome-Alloy-Steel
maximale Ringhöhe h2 max 12 11

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb