Universal-Werkzeugsortiment XXL 70-teilig, Anzahl Teile: 70

Artikel-Nr.: 685502 70
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP X4
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP X4
Gewicht 11 kg
Anzahl Teile 70
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 685502 70
EAN / GTIN 4067263309154
Herstellernummer 685502 70

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: Je 1 St. Nr. 642129 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Schraubendrehereinsätze 6-kant: Je 1 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295
Verlängerung: Je 1 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2
Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
Ring-Maulschlüssel: Je 1 St. Nr. 613600 Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160
Flachrundzange: 1 St. Nr. 713040 Gr. 200
Seitenschneider: 1 St. Nr. 724840 Gr. 160
Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660032 Gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667702 Gr. 1; 2
6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9
Cutter: 1 St. Nr. 845020
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 238

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in L-BOXX®.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Universal-Werkzeugsortiment XXL 70-teilig, Anzahl Teile: 70

Universal-Werkzeugsortiment XXL 70-teilig, Anzahl Teile: 70

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  858.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  161.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  153.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  50.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  67.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  256.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  236.50
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Anzahl Teile 70 15 9 12 24 22
Gewicht 11 kg 3,8 kg
IP-Schutzart IP X4 IP X4
Produktart Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment Werkzeugsortiment

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb