{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 330 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 14 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 20 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613600 30 | |
EAN / GTIN | 4062406220129 | |
Herstellernummer | 613600 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel 30 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar
CHF 26.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 27.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | matt verchromt | über Nickel verchromt |
Schlüssellänge L | 330 | 415 |
Schlüsselweite | 30 | 30 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 20 | 20 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |