{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 20 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 230 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 9 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 14 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613600 20 | |
EAN / GTIN | 4062406220549 | |
Herstellernummer | 613600 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
54 Stück sofort lieferbar
CHF 15.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 14.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 9 | 9 |
Oberfläche | matt verchromt | über Nickel verchromt |
Schlüssellänge L | 230 | 280 |
Schlüsselweite | 20 | 20 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |