Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 8mm

Artikel-Nr.: 613950 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
179 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 8 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Schlüssellänge L 120 mm
maximale Maulhöhe h1 4,5 mm
maximale Ringhöhe h2 max 7 mm
Ringstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613950 8
EAN / GTIN 4045197159748
Herstellernummer 613950 8

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 8mm

Ringmaulschlüssel, verchromt, Schlüsselweite: 8mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
179 Stück sofort lieferbar
CHF  3.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  3.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
187 Stück sofort lieferbar
CHF  5.95
maximale Maulhöhe h1 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Oberfläche verchromt phosphatiert matt verchromt
Schlüssellänge L 120 mm 120 mm 115 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximale Ringhöhe h2 max 7 mm 7 mm 7 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb