Ringmaulschlüssel 16 mm

Artikel-Nr.: 613950 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 16 mm
    Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Schlüssellänge L 200 mm
    maximale Maulhöhe h1 8 mm
    maximale Ringhöhe h2 max 13 mm
    Ringstellung 15 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613950 16
    EAN / GTIN 4045197159823
    Herstellernummer 613950 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
    Mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Ringmaulschlüssel  16 mm

    Ringmaulschlüssel 16 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    42 Stück sofort lieferbar
    CHF  5.95
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    5 Stück sofort lieferbar
    CHF  6.20
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
    maximale Maulhöhe h1 8 8
    Ringstellung 15 15
    Schlüsselweite 16 16
    Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
    maximale Ringhöhe h2 max 13 11
    Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb