{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613950 13 | |
EAN / GTIN | 4045197159793 | |
Herstellernummer | 613950 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel 13 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
198 Stück sofort lieferbar
CHF 4.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 5.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 | 6,5 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 170 | 206 |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 | 10 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |