{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | IC908 | |
Plattengröße ⌀ d | 10 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 9 mm | |
Eckenradius R | 0,2 mm | |
WF | 3 mm | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 999 mm | |
Vorschub f Axialstechen | 0,02 mm/U - 0,1 mm/U | |
Vorschub f Plandrehen | 0,02 mm/U - 0,06 mm/U | |
Serie | MINCUT | |
Herstellerbezeichnung | MIFR 10-2.00-0.20 IC908 | |
Produktart | Mini-Wechselschneidplatte |
Artikelnummer | 270426 2/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262490 | |
Herstellernummer | 3304243 |