MFHR 20C-10-JHP Kompaktklemmhalter für MIFR 10-Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: L24140 89
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 89
EAN / GTIN 7291075327915
Herstellernummer 2802070

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 10 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb