MIFHR 12.7C-10 MINCUT Wkz zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8-17mm

Artikel-Nr.: L24140 83
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINCUT
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 83
EAN / GTIN 7291075263718
Herstellernummer 2801889

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 3.543″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 0.23″
  • Kopflänge (LH): 0.677″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.543″

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb