MIFHR 15.9C-15 MINCUT Wkz zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8-17mm

Artikel-Nr.: L24140 93
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINCUT
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 93
EAN / GTIN 7291075263749
Herstellernummer 3335104

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 3.937″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Funktionsbreite (WF): 0.295″
  • Kopflänge (LH): 0.748″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.937″

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb