MIFHR 8SC-8-SRK IC08 MINCUT Wkz zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8-17mm

Artikel-Nr.: L24140 85
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINCUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 85
EAN / GTIN 7291075262377
Herstellernummer 2801506

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.7 mm
  • Kopflänge (LH) 11.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 75 mm

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb