MIFHR 12.7C-8 MINCUT Wkz zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8-17mm

Artikel-Nr.: L24140 56
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINCUT
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24140 56
EAN / GTIN 7291075263701
Herstellernummer 2801631

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Gesamtlänge (OAL) 4.03″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 0.23″
  • Kopflänge (LH): 0.492″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.03″

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb