{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Mindest-⌀ Dmin | 8,1 mm | |
Sorte | IC908 | |
maximale Schnitttiefe tmax | 1,2 mm | |
Eckenradius R | 0,75 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Schnitttiefe ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f Drehen | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Vorschub f Einstechen | 0,01 mm/U - 0,03 mm/U | |
Serie | MINCUT | |
Schnitttiefe ap min | 0,03 | |
Schnitttiefe ap max | 0,5 | |
Herstellerbezeichnung | MIUR 8-1.5-0.75 IC908 | |
Produktart | Mini-Wechselschneidplatte |
Artikelnummer | 270425 1,5/8 | |
EAN / GTIN | 7291075294569 | |
Herstellernummer | 6404027 |