MINCUT MIGR Schneideinsätze neutral 1,5/8 mm

Artikel-Nr.: 270422 1,5/8
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 9,2 mm
Sorte IC908
Plattengröße ⌀ d 8 mm
Stechbreite w 1,5 mm
maximale Schnitttiefe tmax 2,1 mm
Eckenradius R 0,05 mm
WF 4,7 mm
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f Drehen 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 mm/min - 140 mm/min
Vorschub f Einstechen 0,01 mm/U - 0,03 mm/U
Serie MINCUT
Schnitttiefe ap min 0,05
Schnitttiefe ap max 0,5
Herstellerbezeichnung MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270422 1,5/8
EAN / GTIN 7291075287011
Herstellernummer 6404024

Beschreibung

Ausführung:

Zum Inneneinstechen bei geringer Schnitttiefe.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb