{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 35 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 108 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 3/8 Zoll | |
Auskraglänge LA | 136 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,35 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 196 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235005 35 | |
EAN / GTIN | 4062406253318 | |
Herstellernummer | 235005 35 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 35 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 365.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 35 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 446.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Nenn-⌀ D | 35 | 35 |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 40 |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Auskraglänge LA | 136 | 131 |