{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 19 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 60 mm | |
für Zoll-⌀ | 3/4 Zoll | |
Auskraglänge LA | 77 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235005 19 | |
EAN / GTIN | 4062406253103 | |
Herstellernummer | 235005 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 19 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 279.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 19 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 341.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 483.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 | SOGX 060305 |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Nutzlänge L1 | 60 mm | 57 mm | 57 mm |
Serie | Pro Drill | Power Drill | Power Drill |
für Zoll-⌀ | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Auskraglänge LA | 77 mm | 75 mm | 89 mm |