{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 20 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 63 mm | |
Auskraglänge LA | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,3 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 138 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235005 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253127 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 345.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 358.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft-⌀ Ds | 25 | 25 |
Schaftlänge Ls | 56 | 56 |
Serie | Pro Drill | Power Drill |