HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 39 mm

Artikel-Nr.: 235005 39
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Drill
    Nenn-⌀ D 39
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 121 mm
    Auskraglänge LA 152 mm
    Schaft-⌀ Ds 40 mm
    Schaftlänge Ls 70 mm
    Maximale Verstellgrenze Vmax 0,35 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT13M510 / XOMT13M506
    Wendeplattenschrauben-Set 232980 6 (TX15;3Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Gesamtlänge L 222 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 235005 39
    EAN / GTIN 4062406253356
    Herstellernummer 235005 39

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.
    Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.
    Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,25 mm

    Verwendung:

    Mit Wendeplatten Nr. 235030235082.
    Es werden sowohl SOMT-Wendeplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendeplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

    Lieferumfang:

    Mit Wendeplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ D<sub>C</sub> 39 mm

    HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 39 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  461.00
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  478.00
    Innenkühlung ja ja
    Schaft ISO 9766 ISO 9766
    Schaft-⌀ Ds 40 40
    Wendeplattenschrauben-Set 232980 6 (TX15;3Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
    Serie Pro Drill Power Drill
    Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer
    Auskraglänge LA 152 145

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb