HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 36 mm

Artikel-Nr.: 235005 36
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Drill
Nenn-⌀ D 36
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 112 mm
Auskraglänge LA 142 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Schaftlänge Ls 70 mm
Maximale Verstellgrenze Vmax 0,35 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT13M510 / XOMT13M506
Wendeplattenschrauben-Set 232980 6 (TX15;3Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 212 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235005 36
EAN / GTIN 4062406253325
Herstellernummer 235005 36

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.
Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.
Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,25 mm

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 235030235082.
Es werden sowohl SOMT-Wendeplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendeplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

Lieferumfang:

Mit Wendeplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ D<sub>C</sub> 36 mm

HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 36 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  365.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  446.50
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja ja
Schaftlänge Ls 70 68
Wendeplattenschrauben-Set 232980 6 (TX15;3Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Serie Pro Drill Power Drill
Produktart Wendeplattenbohrer Wendeplattenbohrer
Auskraglänge LA 142 134

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb