HOLEX Bohr-Wendeschneidplatte SOMT110408, für Wendeplatten-Vollbohrer, HBD30, Typ UNI

Artikel-Nr.: 235070 UNI
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT110408
    Sorte HBD30
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Beschichtung TiAlN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 235070 UNI
    EAN / GTIN 4062406253950
    Herstellernummer 235070 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    220
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Zentrumsschneide zentriert den Bohrer schnell und sicher. Die Außenschneide bietet eine hervorragende Spankontrolle.

    Verwendung:

    SOMT-Wendeplatten ausschließlich auf der Außenschneide. XOMT-Wendeplatten ausschließlich auf der Zentrumsschneide.

    Passend für:

    HOLEX Pro Drill Nr. 235000235010.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb