{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 32 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 67 mm | |
Auskraglänge LA | 94 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,35 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 154 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235000 32 | |
EAN / GTIN | 4062406252946 | |
Herstellernummer | 235000 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 326.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 327.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 32 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 397.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | 2×D | 2×D |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Nutzlänge L1 | 67 mm | 64 mm | 64 mm |