{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 155 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 159 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,7 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,9 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 833,9 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226490 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313093 | |
Herstellernummer | 3106399 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 80/5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 766.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 845.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 581.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |