{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC882 | |
Schneidstoff | HM | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TPKT 1003PDR | |
Vorschub fz | 0,1 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Geometrie | PDR | |
Herstellerbezeichnung | HM390 TPKT 1003PDR IC882 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 226509 S | |
EAN / GTIN | 7291075313567 | |
Herstellernummer | 3309394 |