{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 195 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 199 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,6 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,7 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 1.072,2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226490 100/8 | |
EAN / GTIN | 7291075313116 | |
Herstellernummer | 3106401 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL Eckfräser 100/8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’010.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 539.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 50 | 50 |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | SOMT 09T304 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 | 100 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |