{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 155 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 159 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,7 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,9 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 833,9 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 FTD D080-7-27-15 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226490 80/7 | |
EAN / GTIN | 7291075313307 | |
Herstellernummer | 3106801 |