{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 195 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 199 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,6 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,7 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 1.072,2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 FTD D100-6-32-15 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226490 100/6 | |
EAN / GTIN | 7291075313109 | |
Herstellernummer | 3106400 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 100/6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 893.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
1125.00 CHF
CHF 945.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | BG.. 15L5.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |