HELI3MILL Eckfräser, mit Bohrung, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 125/7mm

Artikel-Nr.: 226490 125/7
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 7
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
⌀ D3 120,6 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 245 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 249 mm
Bohrzirkularfräsen ap 3,3 mm
Rampingwinkel αmax 0,5 Grad
Rampinglänge L für αmax 1.501,11 mm
passende Wendeschneidplatte TD..1505..
Herstellerbezeichnung HM390 FTD D125-7-40-15
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226490 125/7
EAN / GTIN 7291075313123
Herstellernummer 3106402

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestütze Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb